Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04851
Cod. Produttore
04851
Cod. EAN
3303430048510

Informazioni di prodotto

Segregazione attacchi anteriori NS1600 verticale fisso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG04851 è un dispositivo progettato per la segnalazione e la protezione in impianti elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo articolo è caratterizzato da una robustezza che garantisce una lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni ambientali avverse, offrendo un grado di protezione elevato. La sua applicazione è ideale per impianti di segnalazione e controllo, rendendolo un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza operativa. Con un design funzionale, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando un'installazione semplice e veloce. La versatilità del MG04851 lo rende adatto a diverse configurazioni di impianto, soddisfacendo le esigenze di professionisti del settore elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

larghezza

573 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

grigio

numero RAL

7016

materiale

plastica

Serie

Prisma

Produttore

SEGREGAZIONE ATT. ANT. NS1600 V FIS