Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG88106
Cod. Produttore
88106
Cod. EAN
3303430881063

Informazioni di prodotto

Segregazione a valle 2/4 moduli per MCC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SEGREGAZ. A VALLE 2/4 MOD. PER MCC88106 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002525 - Parete di separazione per armadio elettrico

dimensione modulare

50 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

365 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

50 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

Serie

Prisma_PC_Disconnectable___Withdrawable

Produttore

SEGREGAZ. A VALLE 2/4 MOD. PER MCC