Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3S8101R100
Cod. Produttore
VW3S8101R100
Cod. EAN
3389119224536

Informazioni di prodotto

SD3 :CAVO ENCOD. SCH. CONN. 10m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo encoder preassemblato per motore passo-passo. Questo cavo schermato termina con un connettore circolare a 12 pin (lato motore) e un connettore Molex a 12 pin (lato azionamento). Trasmette i segnali tra i sensori di posizione dei servomotori e i relativi sistemi di controllo nelle macchine. La sua lunghezza è di 10 m, il suo diametro è di 8.8 mm. Pesa 2.29 kg. Viene utilizzato tra azionamento passo-passo BRS3 e tra azionamento passo-passo SD326 e generatore di impulsi esterno. Questo prodotto è certificato da CE, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1/2 e EN/IEC 61800-3. È compatibile con i motori passo-passo BRS3 e gli azionamenti motore passo-passo SD3. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Gli azionamenti passo-passo e i motori passo-passo sono destinati al controllo del movimento con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.

lunghezza

10 m

funzione

PLC-altri apparecchi

Serie

Lexium_SD3___Motors

Produttore

SD3 :CAVO ENCOD. SCH. CONN. 10m