Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN2300-0344
Cod. Produttore
MTN2300-0344
Cod. EAN
3606480303197

Informazioni di prodotto

Schuko nscw QF cd biSysM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di alimentazione Schuko, otturatore, morsetti senza viti, bianco, lucido, System M, con otturatore Funzionalità: retrofitting frontale dei moduli aggiuntivi QuickFlex senza smontaggio della presa di alimentazione. Viti di fissaggio rapido per il fissaggio delle graffe. Graffe a incasso con molle di ritorno. Telaio di fissaggio galvanizzato ad alta lucidità isolato sulla graffa. Con fissaggio a graffe e a vite. Con morsetti senza vite. Materiale: termoplastica brillante. Colore: bianco, lucido.

numero di unità

1

contatto di protezione

corrente nominale

16 A

tipo di collegamento

morsetto a innesto

materiale

metallo

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

senza alogeni

colore

alluminio

qualità del materiale

alluminio

montaggio isolato

numero di fasi

1

con funzione loop

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

con protezione dal contatto incrementata

resistenza agli urti

IK03

larghezza dell'apparecchio

86 mm

esecuzione

SCHUKO

frequenza

50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tensione nominale

250 V

superficie

metallico

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Schuko nscw QF cd biSysM