Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04927
Cod. Produttore
04927
Cod. EAN
3303430049272

Informazioni di prodotto

Estensione per profondità 600 per 04926

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

numero di unità di altezza (UA)

4

numero RAL

9001

materiale

plastica

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

573 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

Bianco

per suddivisione interna forma 4b

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

SCHERMO SEGREGAZIONE NW L650 P600