Descrizione del prodotto
SCHEDA ENCODER PUSH PULL 24V. gamma prodotto: Altivar - tipo di prodotto o componente: scheda interfaccia encoder - compatibilità gamma: Altivar 61Q, Altivar 61, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Lift - tipo uscita digitale: push-pull - numero di impulsi per giro: <= 10000 per ATV71H......383, <= 5000 per ATV71H...M3X, <= 5000 per ATV71H...M3, <= 5000 per ATV71H...N4, <= 5000 per tutti i variatori ATV61. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Comfort e sicurezza ai piani alti. Altivar Lift. Comfort e sicurezza a tutti i livelli, Menù Lift dedicato: permette un accesso diretto ai gruppi di parametri dell\'applicazione, Opzioni pre-configurate per un veloce start-up, Rampe dedicate per ottimizzare il comfort, Riduzione vibrazioni durante il viaggio, Parametri di ottimizzazione legati alle caratteristiche dell\'ascensore (capacità cabina e velocità), Compensazione automatica del variatore nei confronti del motore/cabina in funzione dello sbilanciamento all\'apertura del freno (no rollback), Tempo viaggio ottimizzato indipendentemente dalla distanza tra i piani grazie alla funzione mezzo-piano, Ritorno al piano in caso di assenza di alimentazione, Funzionamento in anello aperto in caso di rottura encoder, anche per motori sincroni.... Applicazioni: Altivar Lift, Motori sincroni e asincroni in anello chiusto, Ascensori ad alte velocità, Funzioni standard e speciali (arresto differito in presenza di allarme termico, emergenza,.).. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Più spazio all\' evoluzione. Gamma unica fino a 630 kW, prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate. Aperto a tutte le reti di comunicazione, applicazioni, utenti. Altivar 71 fornisce soluzioni intelligenti per qualsiasi tipo di esigenza.... Applicazioni: Applicazioni ad elevate prestazioni (a coppia costante):, Movimentazione materiale, Sollevamento, Macchine per la lavorazione del legno, Macchine di processo, Macchine tessili, Imballaggio..