Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDI1603
Cod. Produttore
BMXDDI1603
Cod. EAN
3595863966930

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi digitali M340 - 16 ingressi - 48 V CC positiva

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso discreto ha 16 ingressi con logica (positiva) del dissipatore . È un modulo di ingresso con una tensione di ingresso di 48V DC, un assorbimento di corrente di 90 mA a 3,3V DC con dissipazione di potenza pari a 3,6 W. Garantisce isolamento tra i canali. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di un fusibile esterno per gruppo di canali 0.5A e di protezione contro la polarità inversa ad azione rapida. Offre 798237 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,115 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

tipo di tensione d’uscita

DC

tensione ammessa nell’ingresso

48 V

tensione di alimentazione per DC

3.3 V

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms

tensione ammessa nell’uscita

48 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

profondità

150 mm

larghezza

33 mm

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione di alimentazione

DC

altezza

100 mm

numero di ingressi digitali

16

Serie

Modicon_X80_modules

Produttore

Modulo 16 ingressi digitali 48VDC positiva M340