Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con entrata del canale
numero di unità
4
codice RAL (simile)
1013
antiurto
con ingresso del cavo
esecuzione della superficie
opaco
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
Bianco
composizione
cassetta apparente
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP40
senza alogeni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te