Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03587
Cod. Produttore
B03587
Cod. EAN
8015892567069

Informazioni di prodotto

SCNI 4-3 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

SBNI 4-3 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN BIANCO

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

68 mm

numero di unità apparecchi

4

altezza canale del battiscopa

22 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

Produttore

Scatola per apparecchi a 4-3 moduli, Bocchiotti, con interasse interasse di 108/83,5 mm e profondità di 53 mm, per cornice TCN.

€ 17,37 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info