Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03581
Cod. Produttore
B03581
Cod. EAN
8015892566888

Informazioni di prodotto

SBNI 4-3 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

Le scatole apparecchi BOB03581 sono soluzioni di alta qualità ideali per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti interni. Realizzate in materiali resistenti e di lunga durata, garantiscono protezione e sicurezza grazie al grado di protezione IP elevato. La loro struttura compatta e il design modulare consentono un facile montaggio e una gestione efficiente dei cablaggi. Con interasse di 108/83,5 mm e profondità di 53 mm, sono progettate per adattarsi facilmente a diverse configurazioni di impianti elettrici, offrendo versatilità e funzionalità. La finitura bianca si integra armoniosamente in ambienti professionali e domestici, mentre la compatibilità con vari sistemi di cablaggio assicura un collegamento stabile e sicuro. Ideali per battiscopa e installazioni di apparecchiature di comando, queste scatole rappresentano una scelta affidabile per applicazioni elettriche che richiedono resistenza, praticità e sicurezza.

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

4

altezza canale del battiscopa

22 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

Produttore

Scatola apparecchi 4-3 moduli interasse 108/83,5 mm profondità 53 mm per battiscopa bianco TBN SBNI

€ 15,38 x 1 pz.
(pz.)