Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCBXF6AW-AY
Cod. Produttore
CBXF6AW-AY
Cod. EAN
0074983032297

Informazioni di prodotto

Scatola (26,3H x 125,7W x 96,2L mm) bianca

Documentazione tecnica

The Mini-Com® Multimedia Surface Mount Box accepts six Mini-Com Modules. A built-in fiber spool in the base protects and secures cable slack in place. The box offers a variety of mounting options using adhesive tape or screws. The box includes a label pocket for easy identification and is arctic white.

Produttore

SCATOLA (26,3H X 125,7W X 96,2L MM)