Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
incasso
potenza dissipata
1.1 W
valore finale nominale della scala
600 A
tipo di tensione
AC
larghezza
72 mm
classe di precisione
1.5
collegamento del convertitore
altezza
altezza della scala di misura
62 mm
ampiezza della scala di misura
unità di misura
ampere
Serie
AMP__VLT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te