Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16045
Cod. Produttore
16045
Cod. EAN
3303430160458

Informazioni di prodotto

Scala 0/2000A per 16030

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scala amperometro analogico iAMP - 0..2000 A

altezza della scala di misura

62 mm

ampiezza della scala di misura

62 mm

valore finale nominale della scala

2000

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

Serie

AMP__VLT

Produttore

Scala amperometro analogico iAMP - 0..2000 A