Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03584
Cod. Produttore
B03584
Cod. EAN
8015892566970

Informazioni di prodotto

SBNI 6 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

SBNI 6 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN BIANCO

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

6

altezza canale del battiscopa

22 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

Produttore

SBNI 6 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN BIANCO

€ 20,61 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info