Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE72015
Cod. Produttore
72015
Cod. EAN
8002219745927

Informazioni di prodotto

SAVING IP65 TUBI LED 118 4000K
Il tubo LED IP65 118 4000K offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni ed esterni. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni climatiche avverse, grazie al suo grado di protezione IP65, che garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere. Con una temperatura di colore di 4000K, fornisce una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali in qualsiasi spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, il tubo LED è non solo durevole ma anche energeticamente efficiente, contribuendo a ridurre i costi di energia senza compromettere la luminosità. La sua lunghezza di 118 cm lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni, dalla casa all'ufficio, fino agli spazi commerciali. Scegliere questo tubo LED significa optare per una soluzione d'illuminazione che combina estetica, funzionalità e sostenibilità.

corpo luminoso

LED sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

portalampada

G23

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

9 W

flusso luminoso effettivo

800 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

121 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

674 mm

Produttore

SAVING IP65 TUBI LED 118 4000K