Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11256000
Cod. Produttore
11256000
Cod. EAN
8012952023022

Informazioni di prodotto

SAFETY-S.E. 3H 618 FL 8 CEM-L GRIGIO

Documentazione tecnica

potenza della lampada

8 W

larghezza

171 mm

lunghezza

336 mm

riserva di marcia

3 h

altezza/profondità

74 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SAFETY-S.E. 3H 618 FL 8 CEM-L GRIGI