Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11246000
Cod. Produttore
11246000
Cod. EAN
8012952050462

Informazioni di prodotto

SAFETY-S.E. 1H 610 FLC 18L CEM-L GRIGIO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

79 mm

larghezza

189 mm

lunghezza

404 mm

riserva di marcia

1 h

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SAFETY-S.E. 1H 610 FLC 18L CEM-L GR