Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349243
Cod. Produttore
349243
Cod. EAN
8009561470095

Informazioni di prodotto

S.SUPPORTO-Punta mensola PG3 L=300 INOX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

larghezza

300 mm

portata

1.20 kN

lunghezza

402 mm

materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

braccio da parete

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 300