Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349086
Cod. Produttore
349086
Cod. EAN
8009561473690

Informazioni di prodotto

S.SUPPORTO-Mensola G3 L=600 Z/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

lunghezza

701 mm

larghezza

600 mm

portata

2.20 kN

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 600 Z/C