Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349236
Cod. Produttore
349236
Cod. EAN
8009561473652

Informazioni di prodotto

S.SUPPORTO-Mensola G3 L=600 INOX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 600 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

lunghezza

701 mm

portata

2.20 kN

larghezza

600 mm

materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

braccio da parete

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 600 INOX