Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350860
Cod. Produttore
350860
Cod. EAN
3414970912022

Informazioni di prodotto

S.SUPPORTO - MENSOLA CB500 PG/GS/Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensole CB - Mensole adatte al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF mediante bullone a testa ad ancora (art.341896). Il fissaggio rapido laterale è possibile su profilato P41SFF fino a spessore=2mm - larghezza 500mm - finitura: Z=Acciaio zincato Sendzimir

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

altezza

136.9 mm

angolo

90 °

portata

2 kN

larghezza

37 mm

lunghezza

534.7 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB500 PG/GS/Z