Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11195
Cod. Produttore
B11195
Cod. EAN
8010730502516

Informazioni di prodotto

RPM25 R.GIREV GUAINA ISO 1,5 GRI IP65

Documentazione tecnica

RPM 25 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

diametro nominale

25 mm

tipo di filettatura

metrico

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

Produttore

RPM 25 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO