Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11194
Cod. Produttore
B11194
Cod. EAN
8010730502509

Informazioni di prodotto

RPM22 R.GIREV GUAINA ISO 1,5 GRI IP65

Documentazione tecnica

RPM 22 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

diametro nominale

22 mm

tipo di filettatura

metrico

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

Produttore

RPM 22 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO