Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11172
Cod. Produttore
B11172
Cod. EAN
8010730502400

Informazioni di prodotto

RPGN316 R.GIREV GUAINA PG 16 NER IP65

Documentazione tecnica

RPGN3 16 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG NERO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

14 mm

diametro nominale

16 mm

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Produttore

RPGN3 16 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG NERO