Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11167
Cod. Produttore
B11167
Cod. EAN
8010730502356

Informazioni di prodotto

RPGN112 R.GIREV GUAINA PG 11 NER IP65

Documentazione tecnica

RPGN1 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG NERO

filettatura girevole

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro nominale

12 mm

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG11

Produttore

RPGN1 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG NERO