Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11127
Cod. Produttore
B11127
Cod. EAN
8010730009459

Informazioni di prodotto

RPG316 R.GIREV GUAINA F.PG 16 GRI IP65

Documentazione tecnica

RPG3 16 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

filettatura girevole

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

14 mm

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Produttore

RPG3 16 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO