Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11123
Cod. Produttore
B11123
Cod. EAN
8010730009404

Informazioni di prodotto

RPG112 R.GIREV GUAINA F.PG 11 GRI IP65

Documentazione tecnica

RPG1 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

filettatura girevole

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG11

Produttore

RPG1 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO