Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11121
Cod. Produttore
B11121
Cod. EAN
8010730009374

Informazioni di prodotto

RPG32 R.GIREV GUAINA F.PG 36 GRI IP65

Documentazione tecnica

RPG 32 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

filettatura girevole

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

30 mm

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Produttore

RPG 32 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO