Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11120
Cod. Produttore
B11120
Cod. EAN
8010730009367

Informazioni di prodotto

RPG28 R.GIREV GUAINA F.PG 29 GRI IP65

Documentazione tecnica

RPG 28 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

filettatura girevole

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

26 mm

diametro nominale

28 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG29

Produttore

RPG 28 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO