Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
filettatura girevole
temperatura di impiego
5 °C 60 °C
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
minimo diametro interno del flessibile
20 mm
diametro nominale
22 mm
forma costruttiva
filettatura esterna
grado di protezione (IP)
IP65
materiale
polipropilene
dimensione di collegamento filettatura
PG21
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te