Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11117
Cod. Produttore
B11117
Cod. EAN
8010730009466

Informazioni di prodotto

RPG20 R.GIREV GUAINA F.PG 21 GRI IP65

Documentazione tecnica

RPG 20 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

filettatura girevole

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

18 mm

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG21

Produttore

RPG 20 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO