Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFXT6050
Cod. Produttore
NSYFXT6050
Cod. EAN
3606480064500

Informazioni di prodotto

Ripiano fisso LxP 482x390 mm
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vassoio fisso per armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È fatto d'acciaio. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm. Il kit è costituito da 1 vassoio fisso ed elementi di fissaggio. Il vassoio deve essere utilizzato con armadi di larghezza e profondità non eccessive, rispettivamente di 600 e 500 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Il carico massimo è di 150 kg distribuiti in modo uniforme. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato con cabinet da 600 mm di larghezza e 500 mm di profondità La larghezza del prodotto è 482 mm, l'altezza è 30 mm e la profondità è 390 mm Regolabile in profondità ogni 25mm Il carico massimo è di 150kg equamente distribuito La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

RIPIANO FISSO 482X390