Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Ingressi/Uscite Remoti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE9C1281L05
Cod. Produttore
ABE9C1281L05
Cod. EAN
3389110404616

Informazioni di prodotto

Scatola sdoppiatore passiva IP67 - Cavo 5 m - 8 canali - Connettore M12 - Led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Advantys ABE9, un'offerta di IP67 scatole sdoppiatore passive. La scatola sdoppiatore passiva per connettori M12 consente di eliminare le lunghe e complesse operazioni di cablaggio. Fornisce 8 canali e 16 vie. Per il collegamento elettrico impiega connettori femmina a 5 vie M12 e un connettore precablato da 5 m. È una scatola sdoppiatore con una tensione di esercizio di 24V DC e una corrente per canale di 4 A. Lo stato del canale è segnalato da un LED giallo singolo mentre per l'alimentazione attiva è usato un LED verde doppio. Il prodotto è classificato IP67. Peso: 1,61 kg. La scatola sdoppiatore è adatta per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e trasporto. Il prodotto è certificato CULus. La sua modularità e le sue dimensioni la rendono la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni dei clienti.

grado di inquinamento

1

Serie

Telefast_ABE_9

Produttore

RIPARTITORE CON CAVO 5 MT.