Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPRK12
Cod. Produttore
NSYMPRK12
Cod. EAN
3606485130743

Informazioni di prodotto

Rinforzi piastra di fondo L1200 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo è un kit di rinforzo per piastra di montaggio trasversale. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e SFX. Assicura una maggiore rigidità alle piastre di montaggio e assorbe le vibrazioni. Il prodotto può essere utilizzato come supporto per il fissaggio di elementi molto pesanti. La larghezza è di 1200 mm È realizzato in acciaio zincato. Il prodotto contiene due profili, quattro supporti ed elementi di fissaggio.

esecuzione

kit di fissaggio

profondità

20 mm

larghezza

1200 mm

altezza

40 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Rinforzi piastra di fondo L1200 mm