Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT552006
Cod. Produttore
CCT552006
Cod. EAN
3606480995477

Informazioni di prodotto

Ril. di pres. ARGUS DALI - 2 zone

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ARGUS Presence DALI 230V - 2 zones

Serie

ARGUS__CDM___Rilevatori_di_movimento

ingresso stazione secondaria

tensione nominale

230 V

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per fissaggio a soffitto

durata di funzionamento max.

15 min

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

esecuzione

segnalatore di presenza

collegabile in rete

larghezza

102

colore

bianco

durata di funzionamento min.

5 s

materiale

plastica

senza alogeni

tipo di sensore

passivo infrarossi

luminosità di intervento

10 lx

frequenza

50 Hz

superficie

non trattato

diametro

102

funzione dimmer con inserto

luminosità di intervento regolabile

angolo di scansione

360

diametro di montaggio

52

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

sorveglianza del vano scale

altezza

102

sensibilità di intervento regolabile

larghezza di montaggio

52

profondità

54

tipo di tensione

AC

con interfaccia DALI

profondità di incasso

21

max. portata da un lato

4 m

campo di rilevazione diametro sul pavimento

8 m

max. portata frontale

4 m

comandabile a distanza

ritardo di disinserzione

900 s

grado di protezione (IP)

IP40

lunghezza di montaggio

52

esecuzione della superficie

brillante

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ARGUS Presence DALI 230V - 2 zones