Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456400
Cod. Produttore
21456400
Cod. EAN
8012952074444

Informazioni di prodotto

RIGO 418 FL 1X35 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1476 mm

larghezza

80 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

RIGO 418 FL 1X35 CELL BIANCO