Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456300
Cod. Produttore
21456300
Cod. EAN
8012952074437

Informazioni di prodotto

RIGO 418 FL 1X28 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

80 mm

lunghezza

1176 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

RIGO 418 FL 1X28 CELL BIANCO