Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40830
Cod. Produttore
40830
Cod. EAN
8002219860231

Informazioni di prodotto

RIF S 240W D REGOLABILE 010 4K
RIF S 240W D REGOLABILE 010 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tipo di montaggio

pendolo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

100 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

ultra brillante

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

246

flusso luminoso effettivo

40005 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

larghezza

413 mm

altezza/profondità

121 mm

lunghezza

425 mm

numero di poli

5

tipo di collegamento

morsetto a innesto