Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGBX080005K
Cod. Produttore
GBX080005K
Cod. EAN
3606480388330

Informazioni di prodotto

RIDUTTORE GBX FLANGIA 80MM 5:1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è 80 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 5 1, forza assiale massima (Fa) di 1200N a 100RPM e coppia di uscita continua di 110Nm a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 2,1 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. Questo riduttore è compatibile con i motori e gli azionamenti Lexium SD3, Lexium 32, Lexium 28, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium 32i, Lexium 52. Può essere montato in qualsiasi posizione. La SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Il pacchetto è pronto per il funzionamento in brevissimo tempo. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.

tipo di accessori elettrici

adattatore

tipo di documentazione

manuale

Serie

Lexium_SD3___Motors

Produttore

RIDUTTORE GBX FLANGIA 80MM 5:1