Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGBX080012K
Cod. Produttore
GBX080012K
Cod. EAN
3606480388361

Informazioni di prodotto

RIDUTTORE GBX FLANGIA 80MM 12:1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il riduttore epicicloidale ha denti dritti, lubrificati per tutta la durata di servizio. Il diametro esterno del riduttore è 80 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 12/1, una forza assiale massima (Fa) di 1200N a 100RPM e una coppia in uscita continua di 120 Nm a 100RPM a 30 °C. Offre una durata di servizio circa 30000 ore a 100RPM a 30 °C. Il prodotto è classificato IP54. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato nero. Peso: 6 kg. Il prodotto è compatibile con i servomotori e i servoazionamenti Lexium. Può essere montato in qualsiasi posizione. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.

Serie

Lexium_SD3___Motors

Produttore

RIDUTTORE GBX FLANGIA 80MM 12:1