Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGBX060008K
Cod. Produttore
GBX060008K
Cod. EAN
3606480388217

Informazioni di prodotto

Riduttore GBX flangia 60mm 8:1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il riduttore epicicloidale ha denti dritti, lubrificati per tutta la durata di servizio. Il diametro esterno del riduttore è 60 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 8/1, una forza assiale massima (Fa) di 450N a 100RPM e una coppia in uscita continua di 18 Nm a 100RPM a 30 °C. Offre una durata di servizio circa 30000 ore a 100RPM a 30 °C. Il prodotto è classificato IP54. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato nero. Peso: 0,9 kg. Il prodotto è compatibile con i servomotori e i servoazionamenti Lexium. Può essere montato in qualsiasi posizione. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.

Serie

Lexium_SD3___Motors

Produttore

Riduttore GBX flangia 60mm 8:1