Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGBX040005K
Cod. Produttore
GBX040005K
Cod. EAN
3606480388163

Informazioni di prodotto

RIDUTTORE GBX FLANGIA 40MM 5:1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 40 mm. La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 5 a 1, una forza assiale massima di 160N a 100RPM, una coppia di uscita continua di 14N.m a 100RPM a 30ºC. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 0.9 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Azionamenti passo passo e motori passo passo per il Motion Control.

Serie

Lexium_SD3___Motors

Produttore

RIDUTTORE GBX FLANGIA 40MM 5:1