Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGBY060005K
Cod. Produttore
GBY060005K
Cod. EAN
3606480388668

Informazioni di prodotto

Riduttore ang. flangia 60mm 5:1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo riduttore angolare ha denti diritti, lubrificati a vita. Il diametro esterno del riduttore è di 60 mm. Questo riduttore consente di adattare le velocità e le coppie dei motori. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 5 per 1, forza assiale massima di 450N a 100rpm, una coppia di uscita continua di 24N.m a 100rpm a 30ºC. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto classificato IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 0.9 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Azionamenti passo passo e motori passo passo per il Motion Control.

Serie

Lexium_SD3___Motors

Produttore

Riduttore ang. flangia 60mm 5:1