Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGBY120040K
Cod. Produttore
GBY120040K
Cod. EAN
3606480388842

Informazioni di prodotto

RIDUTTORE ANG. FLANGIA 120MM 40:1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo riduttore planetario angolare ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 120 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 40 1, forza assiale massima (Fa) di 2100N a 100RPM e coppia di uscita continua di 230Nm a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 14 kg. Questa gamma è compatibile con servoazionamenti Lexium 52, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 62 e Lexium 62 ILM. Può essere montato in qualsiasi posizione. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Serie

Lexium_32___Motors

Produttore

RIDUTTORE ANG. FLANGIA 120MM 40:1