Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L181958
Cod. Produttore
81958
Cod. EAN
8033913273591

Informazioni di prodotto

RIBBON+HF 5M 4000K 24V 140L RA85
RIBBON+HF 5M 4000K 24V 140L RA85Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

RIBBON+HF 5M 4000K 24V 140L RA85