Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7601R20
Cod. Produttore
VW3A7601R20
Cod. EAN
3389119207096

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 2 m - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La resistenza di frenata TEVW3A7601R20 è un componente essenziale per il controllo della potenza nei sistemi elettrici. Con un valore di 10 ohm e una potenza di 400W, offre prestazioni affidabili e sicure. La sua classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendola ideale per ambienti industriali. Questo accessorio è progettato per garantire un funzionamento ottimale e duraturo, contribuendo alla stabilità e all'efficienza del sistema elettrico.

tipo di accessori

resistenza di frenata

Serie

Lexium_05___Motors

Produttore

RESIST. FRENAT. IP65 10OHM 400W 2M