Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR9D5369
Cod. Produttore
LR9D5369
Cod. EAN
3389110787931

Informazioni di prodotto

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 90...150 A - Classe 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LR9D5369 è un relè di sovraccarico elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric da combinare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica di 90-150 A, una classe di intervento selezionabile di 10-10 A e rilevamento squilibrio di fase, protegge i motori da 55 a 75 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificata per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

tipo di montaggio

applicazione diretta/installazione singola

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

intervallo di corrente regolabile

90 A

classe di intervento

CLASS 10

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_overload_relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 90...150 A - Classe 10