Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR9D5367
Cod. Produttore
LR9D5367
Cod. EAN
3389110113099

Informazioni di prodotto

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 60...100 A - Classe 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LR9D5367 è un relè di sovraccarico elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric da combinare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica di 60-100 A, una classe di intervento selezionabile di 10-10 A e rilevamento squilibrio di fase, protegge i motori da 37 a 45 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificata per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

tipo di montaggio

applicazione diretta/installazione singola

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

intervallo di corrente regolabile

60 A

classe di intervento

CLASS 10

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_overload_relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 60...100 A - Classe 10