Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2D3555
Cod. Produttore
LR2D3555
Cod. EAN
3389110229097

Informazioni di prodotto

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 30...40 A - Classe 20A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LR2D3355 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D. Protegge i motori 18,5kW a 400V grazie a un range di regolazione termica di 30-40 A, a una classe di intervento 20 e a una protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

applicazione diretta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

intervallo di corrente regolabile

30 A

classe di intervento

CLASS 20

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_overload_relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 30...40 A - Classe 20A