Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A490BDS
Cod. Produttore
SSP1A490BDS
Cod. EAN
3606485442266

Informazioni di prodotto

Rele statico 90A monofase diagnostica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TESSP1A490BDS è un relè statico monofase da 90A, ideale per applicazioni di diagnosi. Progettato per funzionare con tensione DC, offre prestazioni affidabili e un design robusto. La sua costruzione di alta qualità garantisce una lunga durata e una gestione efficiente delle correnti. Questo relè è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche avanzate e performanti. Con il TESSP1A490BDS, la tua esperienza di automazione sarà potenziata e semplificata.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

4 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

1

Serie

Harmony_Rel___statici

Produttore

RELE STATICO 90A MONOFASE DIAGNOST